Dělicí kotouč 115x2,5x22,23 mm offset C30S STANDARD rock

Artiklové číslo: 367782
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Trennscheibe

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 367782
EAN / GTIN 9003173677827
Číslo výrobce 367782

Popis

Popis:

S tímto STANDARDNÍM řezacím kotoučem můžete snadno a bez větších námahy oddělit různé druhy hornin - ať už jde o dlaždice, keramiku, cihly a částečně beton. Výsledkem je trvale čisté řezné hrany. Díky použitým karbidovým zrnitým zrnitým karbidem křemíku máte jistotu velmi dobré životnosti a vysoké stability při řezání.

Charakteristika:

  • Tvar: 42 ROZŘEZANÝ KOTOUČ, OŘÍZNUTÝ, TKANÝ
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Rock
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: C 30 S- BF
  • Rozměr (D x u x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Průměr: 115 mm
  • Tloušťka: 2,5 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Čisté řezné hrany a velmi dobrá kvalita řezu
  • Rychlá a pohodlná práce bez velkého úsilí
  • Díky karbidu křemíku je velmi dobrá životnost a stabilita při separaci hornin a betonu

Použití:

  • Pro zpracování různých horninových materiálů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku