Popis:
STANDARDNÍ hrubovací kotouč pro ocel je výkonným nástrojem pro broušení povrchů a hran. I při nízkém kontaktním tlaku je disk agresivní a pohodlně se s ním manipuluje. Hrubovací kotouč, který je optimalizován pro efektivitu řezání, má dlouhou životnost.
Charakteristika:
- Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
- Velikost zrna: 24
- Vs/max: 72 m /s.
- Vhodnost materiálu: Ocel
- Produktová řada: STANDARDNÍ
- Specifikace: A 24 S-BF
- Rozměr (D x u x H): 178 x 6,5 x 22,23 mm
- Průměr: 178 mm
- Tloušťka: 6,5 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Systém vázání přizpůsobený oceli s velmi dobrou agresivitou a trvanlivostí
- comfort start zajišťuje příjemný start při broušení a zvyšuje komfort práce
Použití:
- Pro broušení povrchů a hran na různých vlastnostech oceli