Hrubovací kotouč 150x6x22.23 mm zalomený A24S STANDARDNÍ ocel

Artiklové číslo: 367772
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 367772
EAN / GTIN 9003173677728
Číslo výrobce 367772

Popis

Popis:

STANDARDNÍ hrubovací kotouč pro ocel je výkonným nástrojem pro broušení povrchů a hran. I při nízkém kontaktním tlaku je disk agresivní a pohodlně se s ním manipuluje. Hrubovací kotouč, který je optimalizován pro efektivitu řezání, má dlouhou životnost.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
  • Velikost zrna: 24
  • Vs/max: 72 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ocel
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: A 24 S-BF
  • Rozměr (D x u x H): 150 x 6 x 22,23 mm
  • Průměr: 150 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Systém vázání přizpůsobený oceli s velmi dobrou agresivitou a trvanlivostí
  • comfort start zajišťuje příjemný start při broušení a zvyšuje komfort práce

Použití:

  • Pro broušení povrchů a hran na různých vlastnostech oceli