Dělicí kotouč 178x2,5x22,23 mm rovný A30R STANDARDNÍ nerezová ocel

Artiklové číslo: 367577
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 367577
EAN / GTIN 9003173675779
Číslo výrobce 367577
L-číslo L50200 53

Popis

Popis:

Tento STANDARDNÍ nůž pro úhlovou brusku je ekonomickým řešením pro uživatele z několika důvodů. Díky své obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých vlastností nerezové oceli, ale lze jej použít i na ocel. Kromě toho je pohodlné používání a nabízí dobrou životnost, stejně jako ostří.

Charakteristika:

  • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 80 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: A 30 R-BF INOX
  • Rozměr (D x D x H x H): 178 x 2,5 x 22,23 mm
  • Průměr: 178 mm
  • Tloušťka: 2,5 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování nebo snížení únavové pevnosti a vede tak k velmi dobrým výsledkům na nerezové oceli
  • Pohodlné řezání s vynikající životností nástroje
  • Krátká pracovní doba díky velmi dobré účinnosti řezání a nízkému tepelnému namáhání obrobku (generování tepla)

Použití:

  • Pro zpracování různých vlastností nerezové oceli
  • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

Doporučení:

  • 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
  • 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální stabilitu

Speciální funkce:
  • Ideální pro řezání nerezové oceli
  • Pohodlná práce s vysokou účinností řezání
  • Dlouhá životnost

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku