Dělicí kotouč 150x2,5x22,23 mm, přímý A30R, STANDARDNÍ nerezová ocel

Artiklové číslo: 367575
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 367575
    EAN / GTIN 9003173675755
    Číslo výrobce 367575
    L-číslo L50140 1638

    Popis

    Popis:

    Tento STANDARDNÍ nůž pro úhlovou brusku je ekonomickým řešením pro uživatele z několika důvodů. Díky své obzvláště vysoké chemické čistotě je kotouč ideální pro obrábění různých vlastností nerezové oceli, ale lze jej použít i na ocel. Kromě toho je pohodlné používání a nabízí dobrou životnost, stejně jako ostří.

    Charakteristika:

    • Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
    • Velikost zrna: 30
    • Vs/max: 80 m /s.
    • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
    • Produktová řada: STANDARDNÍ
    • Specifikace: A 30 R-BF INOX
    • Rozměr (D x D x H x H): 150 x 2,5 x 22,23 mm
    • Průměr: 150 mm
    • Tloušťka: 2,5 mm
    • Otvor: 22,23 mm
    • Nástroj pro: Úhlová bruska

    Výhoda:

    • Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování nebo snížení únavové pevnosti a vede tak k velmi dobrým výsledkům na nerezové oceli
    • Pohodlné řezání s vynikající životností nástroje
    • Krátká pracovní doba díky velmi dobré účinnosti řezání a nízkému tepelnému namáhání obrobku (generování tepla)

    Použití:

    • Pro zpracování různých vlastností nerezové oceli
    • Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu

    Doporučení:

    • 1,0 až 1,9 mm pro nejrychlejší řezání a minimální otřepy
    • 2,0 až 3,0 mm pro dlouhou životnost a maximální stabilitu

    Speciální funkce:
    • Ideální pro řezání nerezové oceli
    • Pohodlná práce s vysokou účinností řezání
    • Dlouhá životnost

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku