Popis:
S tímto STANDARDNÍM řezacím kotoučem můžete snadno a bez větších námahy oddělit různé druhy hornin - ať už jde o dlaždice, keramiku, cihly a částečně beton. Výsledkem je trvale čisté řezné hrany. Díky použitým karbidovým zrnitým zrnitým karbidem křemíku máte jistotu velmi dobré životnosti a vysoké stability při řezání.
Charakteristika:
- Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Rock
- Produktová řada: STANDARDNÍ
- Specifikace: C 30 S- BF
- Rozměr (D x D x H x H): 115 x 2,5 x 22,23 mm
- Průměr: 115 mm
- Tloušťka: 2,5 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Čisté řezné hrany a velmi dobrá kvalita řezu
- Rychlá a pohodlná práce bez velkého úsilí
- Díky karbidu křemíku je velmi dobrá životnost a stabilita při separaci hornin a betonu
Použití:
- Pro zpracování různých horninových materiálů