Hrubovací kotouč 178x6x22.23 mm zalomený C30S STANDARD kámen

Artiklové číslo: 367552
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Dělicí kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 367552
EAN / GTIN 9003173675526
Číslo výrobce 367552
L-číslo L50140 1218

Popis

Popis:

Toto agresivní STANDARDNÍ brusné kolečko pro horniny vám nabízí rychlou a pohodlnou práci bez velkého úsilí. Díky použití karbidu křemíku v diskové struktuře je tento nástroj vhodný zejména pro měkké až tvrdé horniny a krátké třísky, stejně jako přírodní a umělý kámen a beton.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 72 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Rock
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: C 30 S- BF
  • Rozměr (D x u x H): 178 x 6,5 x 22,23 mm
  • Průměr: 178 mm
  • Tloušťka: 6,5 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Nejrychlejší a nejpohodlnější práce bez velkého úsilí
  • Díky karbidu křemíku je vhodný zejména pro horniny a materiály s krátkou třískovou vrstvou
  • Velmi dobrý nástroj život a agresivita

Použití:

  • Pro povrchové a okrajové broušení všech tvrdostí hornin, přírodního a umělého kamene i betonu

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku