Hrubovací kotouč 125x6x22.23 mm zalomený A30R STANDARDNÍ nerezová ocel

Artiklové číslo: 367548
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 367548
EAN / GTIN 9003173675489
Číslo výrobce 367548
L-číslo L50200 5

Popis

Popis:

Vysoce výkonný STANDARDNÍ hrubovací kotouč INOX je speciálně navržen pro aplikace z nerezové oceli a kombinuje dlouhou životnost a nejlepší efektivitu řezání. Toho je dosaženo použitím normálního korundu.

Charakteristika:

  • Tvar: 27 DRCENÝ BRUSNÝ KOTOUČ
  • Velikost zrna: 30
  • Vs/max: 72 m /s.
  • Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
  • Produktová řada: STANDARDNÍ
  • Specifikace: A 30 R-BF INOX
  • Rozměr (D x u x H): 125 x 6 x 22,23 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 6 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Speciálně navrženo pro systém vázání z nerezové oceli s velmi dobrou agresivitou a trvanlivostí
  • Chemická čistota produktu zabraňuje korozi, důlkování a snížení únavové pevnosti, což má za následek velmi dobré výsledky na nerezové oceli
  • comfort start zajišťuje příjemný start při broušení a zvyšuje komfort práce

Použití:

  • Pro různé aplikace broušení na různé vlastnosti nerezové oceli

Doporučení:

  • tloušťka 6 a 6,5 mm pro hrubé broušení
  • tloušťka 8 mm pro hrubování broušení s dodatečnou životností

Speciální funkce:
  • Velmi dobrá agresivita a trvanlivost
  • Chemická čistota
  • ″comfort start″ pro příjemný start

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku