Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366751 vel. 160×4 18 mm

Artiklové číslo: 366760 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka 18 mm
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 366760 18
EAN / GTIN 4045197559142
Číslo výrobce 366760 18

Popis

Provedení:

Tvrdost: 60 HRC. Jemně broušeno v párech.
HOLEX − tolerance výšky 0,01 mm.

Použití:

Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěrácích apod.

Vhodné pro:

Sada rovnoběžných podložek 366751.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku