Sada paralelních podložek

Artiklové číslo: 366751
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
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
    Počet lišt 9 paar
    Šířka 4 mm
    Výška 10 mm; 14 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm; 34 mm; 38 mm; 42 mm
    Délka 160 mm
    Druh produktu Paralelní podložky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 366751
    EAN / GTIN 4045197559371
    Číslo výrobce 366751

    Popis

    Provedení:

    Broušeno v párech, tvrdost 60 HRC. Přesnost: Výšková tolerance ±0,01 mm; tolerance šířky ± 0,02 mm.

    Použití:

    Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěrácích apod.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku