Magnetická podložka 15

Artiklové číslo: 366745 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Kmitání: tlumené

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška H 27 mm - 40 mm
Průměr 20 mm
Materiál Pružinová ocel
Kmitání tlumené
Druh produktu Podstavná podpěra

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 366745 15
EAN / GTIN 4062406244828
Číslo výrobce 366745 15

Popis

Provedení:

  • Použití jako další opěrný bod, na omezení vibrací obrobku.
  • Ideální v kombinaci se svěrákem.
  • Přesné a jednoduché polohování s vertikálním a horizontálním upnutím.
  • S rýhovaným povrchem pro ruční nastavení výšky, šířka klíče pro silnější systém.
  • S pojistkou proti ztrátě odpruženého nosného prvku.
  • Možnost bodové opory v libovolné poloze.

Použití:

Na prevenci vibrací, zejména při upínání tenkých obrobků.

Materiál:

Pružinová ocel.

Vhodné pro:

Všechny svěráky, díky spodní konstrukci vhodné pro všechny způsoby upínání.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku