Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366702 / 6704 vel. 150 8X36 mm

Artiklové číslo: 366716 8X36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×výška (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka 8 mm
    Výška 36 mm
    Druh produktu Paralelní podložky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 366716 8X36
    EAN / GTIN 4045197800237
    Číslo výrobce 366716 8X36

    Popis

    Provedení:

    Tvrdost: 60 HRC. Jemně broušeno v párech.
    GARANT − precizní provedení. Přesnost: tolerance výšky a šířky ± 0,007 mm.

    Použití:

    Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěrácích apod.

    Vhodné pro:

    Sada paralelních podložek 366702; 366704.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku