Jednotlivý pár paralelních podložek pro 366702 / 6704 vel. 100 2X20 mm

Artiklové číslo: 366706 2X20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka×výška (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka 2 mm
    Výška 20 mm
    Druh produktu Paralelní podložky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 366706 2X20
    EAN / GTIN 4045197799357
    Číslo výrobce 366706 2X20

    Popis

    Provedení:

    Tvrdost: 60 HRC. Jemně broušeno v párech.
    GARANT − precizní provedení. Přesnost: tolerance výšky a šířky ± 0,007 mm.

    Použití:

    Při přesných pracích k rovnoběžnému upnutí obrobků ve strojních svěrácích apod.

    Vhodné pro:

    Sada paralelních podložek 366702; 366704.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku