Sada rovnoběžných podložek, magnetická spodní strana, široké, Délka: 125mm

Artiklové číslo: 366321 125
Sleva
9512,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet lišt 5 paar
Šířka 10 mm
Výška 20 mm; 30 mm; 35 mm; 37 mm; 39 mm
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 366321 125
EAN / GTIN 4062406250508
Číslo výrobce 366321 125

Popis

Provedení:

Přesnost: Tolerance výšky ±0,01 mm; tolerance šířky ±0,02 mm.
Tvrdost: 48 HRC.

Výhoda:

  • Flexibilní vložka díky integrovaným tyčovým magnetům na spodní straně.
  • Zkrácení doby vybavování.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku