Alu bedna K470; IP65; 750x550x380mm

Artiklové číslo: 366217
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hliníková bedna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 366217
EAN / GTIN 4003866008322
Číslo výrobce 366217
L-číslo L90010 1320

Popis

Popis:

Skříňka testovaná TÜV SÜD s vyrovnávacím ventilem tlaku - ideální pro všechny aplikace vyžadující zvýšenou ochranu proti vlhkosti, vodním paprskům a prachu.
Těsnost IP 65 podle DIN EN 60529 díky těsnění zapěněnému do víka.
Extra silný 1,5 mm plech u všech vozů K 470 od základních rozměrů 750 x 550 mm.
Membrána pro automatickou kompenzaci tlaku.
Testováno TÜV SÜD.
K dispozici také se schválením pro přepravu nebezpečných věcí.
K dispozici pro většinu modelů K 470.
Skladem jsou k dispozici 3 standardní velikosti.

Charakteristika:

Počet úchytů 2
Hmotnost 10 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 750 mm × 550 mm × 380 mm
Vnitřní výška 380 mm
Vnitřní délka 750 mm
Materiál hliník
Odpovídající pěnové obložení 43877
Svazek 157 l
Maximální hrubá hmotnost nebezpečného zboží 102 kg
Vnější šířka 600 mm
Vnější výška 410 mm
Vnější délka 800 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku