M3 zkušební závaží, 20 kg, odchylka od jmenovité hodnoty a nejistota měření Eco block, litina

Artiklové číslo: 366-78
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
Druh produktu Doplňkové závaží

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 366-78
EAN / GTIN 4045761241848
Číslo výrobce 366-78
L-číslo L40250 2115

Popis

Charakteristika:

  • Třída OIML M3
  • Jmenovitá hodnota 20 kg
  • Blok Eco
  • Lakovaná litina

Poznámka:

  • M3, 20 kg, hmotnost bloku Eco, lakovaná litina, maximální možné množství na paletě: 30, paušální sazba (max. 300 kg): max. 15
  • Při objednávání kalibrovaných závaží je třeba objednat placené pouzdro, protože je k němu připojena kalibrační značka

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku