Brusný kotouč na suché broušení keramický 125/63x13/3x20mm typ 12 89A601I5AV53

Artiklové číslo: 364685
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 364685
    EAN / GTIN 9003173646854
    Číslo výrobce 364685

    Popis

    Popis:

    S tímto nástrojem brousí všechny řezné nástroje pro dřevařský a kovový průmysl, stejně jako různé nůžky nože. Jedná se o deskové a hrnkové kotouče s bílými korundovými nebo slinutými korundovými směsmi, které se používají při suchém broušení. Dohodnutá specifikace tohoto nástroje zabraňuje zabarvení obrobků.

    Charakteristika:

    • Tvar: 12 BRUSNÝCH KOTOUČŮ
    • Velikost zrna: 60
    • Vs/max: 35 m /s.
    • Specifikace: W6 / E7 / K63
    • Rozměr (D / J x D / u x H): 125 / 63 x 13 / 3 x 20 mm
    • Průměr: 125 mm
    • Tloušťka: 13 mm
    • Otvor: 20 mm
    • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

    Výhoda:

    • Univerzální použití na ocel
    • Žádné zabarvení obráběného dílce
    • Individuálně nastavitelná

    Použití:

    • Pro obrábění všech řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovoobráběcí průmysl, jakož i různých smykových nožů z oceli a rychlořezné oceli

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku