Sada L-klíčů v držáku Classic TORX® odolná proti neoprávněné manipulaci 9 kusů, černě oxidovaná

Artiklové číslo: 36462
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 36462
EAN / GTIN 4010995364625
Číslo výrobce 36462
L-číslo L60070 2045

Popis

Popis:

  • Šetří místo: Kompaktní a prostorově úsporné řešení
  • Zvýší vaši efektivnost: Zlepšená přístupnost díky krátkému ramenu
  • Použití: Pro běžné šrouby TORX® Tampks Resistant (čep uprostřed profilu)
  • Extra: Vrtání v každém hrotu čepele
  • Extra: Běžné velikosti klíčů jsou přehledně uloženy v držáku Classic
  • Blade: Chromvanadová ocel, průběžně kalená, s úpravou čksněním
  • Pro použití v mechanice
  • Obsah: 1x Klíče ve tvaru L TORX® Tampks Resistant (s otvorem) krátký, úprava chemickým čksněním T9H (24109) 1x Klíče ve tvaru L TORX® Tampks Resistant (s otvorem) krátký, úprava chemickým čksněním T10H (24111) 1x Klíče ve tvaru L TORX® Tampks Resistant (s otvorem) krátký, úprava chemickým čksněním T15H (24113) 1x Klíče ve tvaru L TORX® Tampks Resistant (s otvorem) krátký, úprava chemickým čksněním T20H (24115) 1x Klíče ve tvaru L TORX® Tampks Resistant (s otvorem) krátký, úprava chemickým čksněním T25H (24117) 1x Klíče ve tvaru L TORX® Tampks Resistant (s otvorem) krátký, úprava chemickým čksněním T27H (24119) 1x Klíče ve tvaru L TORX® Tampks Resistant (s otvorem) krátký, úprava chemickým čksněním T30H (24121) 1x Klíče ve tvaru L TORX® Tampks Resistant (s otvorem) krátký, úprava chemickým čksněním T40H (24123) 1x Držáku Classic

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku