Svěrák pro broušení a kontrolu s vřetenem, nerezový, Šířka čelistí A: 100mm

Artiklové číslo: 363600 100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí A 100 mm
Maximální rozsah upnutí b 140 mm
Výška čelistí C 40 mm
Celková délka a 270 mm
Celková šířka B 100 mm
Hmotnost 9,5 kg
Druh produktu Kontrolní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363600 100
EAN / GTIN 4045197313591
Číslo výrobce B 60 15 0 0005

Popis

Provedení:

  • Kalená ocel; všechny strany přesně broušené.
Použití pro práci na 4 různých stranách (základní, čelní a boční plochy).
Zmagnetizovatelná chromová ocel − nerez (pro práce s agresivními chladicími a mazacími prostředky).

Funkce:

Vtahovací systém – pohyblivá čelist je díky upínacímu tlaku vtahována směrem dolů, čímž je vyloučeno zvednutí nebo chvění obrobku během obrábění.

Použití:

Pro kalibrační obrábění a kontrolu.
Vhodné také pro elekroerozivní hloubení.

Přesnost:

Do 0,003 mm / 100 mm (systémová přesnost).

Rozsah dodávky:

Včetně ovládací kliky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku