Schůdky GRP bez příčné lišty 8 schodů

Artiklové číslo: 36358
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 8
Materiál GFK

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 36358
EAN / GTIN 4031405363588
Číslo výrobce 036358
L-číslo L90110 1344

Popis

Popis:

  • Schůdky z GRP
  • Nosníky a schůdky z plastových profilů vyztužených skelnými vlákny (při správném skladování a použití s odolností proti stárnutí nejméně 10 let)
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Bez plniv
  • Vysokopevnostní stupňové/sparové připojení
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Šířka vodiče: 420 mm (bez příčné lišty)
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Sklon vodiče: 70°
  • Testováno podle EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60 000 V
  • Upozornění: Produkty s obsahem GRP jsou vyloučeny z výměny z důvodu jejich citlivosti; platí zákonná záruka (odolnost proti stárnutí 10 let)

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3100 mm
  • Vnější šířka: 420 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 2170 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: GFK
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 8 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka kroku: 370 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku