Plošinový žebřík GRP/hliníkový skládací a pojízdný s GRP zábradlím 8 stupňů

Artiklové číslo: 36328
Kopírovat
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Neznámé
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet stupňů 8
Materiál GFK; Hliník
Druh produktu Žebřík s plošinou

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 36328
Kopírovat
EAN / GTIN 4031405948501
Kopírovat
Číslo výrobce 036328
Kopírovat
L-číslo L90110 937
Kopírovat
Výrobce MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Plošinový žebřík z plastu GRP/hliníku
  • Tyče ze skleněných vláken vyztužených obdélníkovými profily trubek (odolnost proti stárnutí nejméně 10 let)
  • 80 mm hluboké, drážkované hliníkové schůdky
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Prostorná plošina z mříže GRP (650 x 600 mm)
  • S oboustrannou zábranou, 3strannou, 1 000 mm vysokou zábranou s kolenními a nožičkovým pásem a bezpečnostním lanem
  • Nuvello® žebříkové boty s patentovanou technologií náklonu 2 os
  • Nosná část s úzkým příčným nosníkem a pevnými válečky Ø125 mm se zámkem pro rychlou změnu polohy při sklopení
  • Díky stabilním ocelovým závěsům je možné jej sklopit a ušetřit tak místo
  • Velkorysý zásobník nástrojů
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Testováno na napětí 1 000 v podle normy DIN EN 61478:2002 oddíl 6.5.1 a A1:2004 kategorie 1 (odpovídá evropské normě DIN EN 131-7)
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Dodací lhůta: 15 dní
  • Vhodné pro práci v blízkosti nebo na živých částech
  • Upozornění: Produkty s obsahem GRP jsou vyloučeny z výměny z důvodu jejich citlivosti

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3850 mm
  • Vnější šířka: 650 mm
  • Výška: 2870 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Výška sloupu podpěry: 58 mm
  • Materiál: GRP/alu
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Šířka plošiny: 600 mm
  • Výška plošiny: 1870 mm
  • Délka plošiny: 650 mm
  • Průměr válce: 125 mm
  • Délka kroku: 1700 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 8 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 1350 mm
  • Provedení kroku: Stupně

Vhodné produkty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku