Svěrák pro broušení a kontrolu s vodicím šroubem 70 mm

Artiklové číslo: 363250 70
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí A (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí A 70 mm
Maximální rozsah upnutí b 80 mm
Výška čelistí C 30 mm
Celková délka a 160 mm
Celková šířka B 70 mm
Výška základního tělesa G 32 mm
Hmotnost 3 kg
Druh produktu Kontrolní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363250 70
EAN / GTIN 4045197295804
Číslo výrobce 363250 70

Popis

Provedení:

Zabroušené prizma. Celoocelový, kalený avšestranně broušený pro 4stranné obrábění.
S vodicím šroubem. S horizontálním prizmatem.

Použití:

Pro kalibrační obrábění a kontrolu.

Přesnost:

Do 0,005 mm / 100 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně stabilního pouzdra.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku