Upínací čepy 96 mm

Artiklové číslo: 363190 96
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
373 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

S roztečí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Středicí ⌀ D 16n6 mm
Závit M M10
Druh produktu Upínací čepy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363190 96
EAN / GTIN 4062406398101
Číslo výrobce 363190 96

Popis

Vhodné pro:

Středicí svěrák č. 363000, 363300, konzole pro automatizaci č. 363185 a č. 363186.

Poznámka:

Kompatibilní se všemi výrobci upínacích prostředků s roztečí 52 mm a 96 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku