Pár paralelních podložek magnetické 30C mm

Artiklové číslo: 363076 30C
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Délka 125 mm
    Šířka 2,5 mm
    Vhodné pro barevný kód Xtric 125
    Druh produktu Paralelní podložky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 363076 30C
    EAN / GTIN 4062406229504
    Číslo výrobce 363076 30C

    Popis

    Poznámka:

    Velikosti 15C, 20C, 22C, 30C a 32C byly přizpůsobeny obrysu čelistí s redukovanou šířkou.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku