Pár paralelních podložek magnetické, Výška: 15mm

Artiklové číslo: 363075 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 80 mm
Šířka 2,5 mm
Vhodné pro barevný kód Xtric 80
Druh produktu Paralelní podložky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363075 15
EAN / GTIN 4062406090623
Číslo výrobce 363075 15

Popis

Poznámka:

Velikosti 15C, 20C, 22C, 30C a 32C byly přizpůsobeny obrysu čelistí s redukovanou šířkou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku