{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 80 mm | |
Výška čelistí h | 28 mm | |
Výška h2 | 10 mm | |
Délka čelistí l | 50 mm | |
l2 | 11,5 mm | |
Délka l3 | 22,5 mm | |
Vhodné pro barevný kód | Xtric 80 | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 363041 80 | |
EAN / GTIN | 4062406221522 | |
Číslo výrobce | 363041 80 |