• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Nástavbová čelist standardní s redukovanou šířkou, Pro typ: 25C

Artiklové číslo: 363026 25C
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 25 mm
b1 50 mm
Výška čelistí h 24 mm
Výška h1 3 mm
Výška h2 11 mm
Délka čelistí l 40 mm
Délka l1 3 mm
Hmotnost 0,18 kg
Vhodné pro barevný kód Xtric 50
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363026 25C
EAN / GTIN 4062406355586
Číslo výrobce 363026 25C
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kombinované čelisti s ozubením Gripp a hladkou upínací plochou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku