Nástavbová čelist systém LANG 50

Artiklové číslo: 363018 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    b1 50 mm
    Výška čelistí h 24 mm
    Výška h1 3 mm
    Výška h2 11 mm
    Délka čelistí l 40 mm
    Délka l1 3 mm
    Hmotnost 0,22 kg
    Vhodné pro barevný kód Xtric 50
    Druh produktu Čelisti pro svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 363018 50
    EAN / GTIN 4062406355579
    Číslo výrobce 363018 50

    Popis

    Provedení:

    Kombinované čelisti s ozubením Gripp a hladkou upínací plochou.
    Je nutné předem stanovit obrys zubu.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku