{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
b1 | 125 mm | |
Výška čelistí h | 38 mm | |
Výška h1 | 3 mm | |
Výška h2 | 18 mm | |
Délka čelistí l | 66 mm | |
Délka l1 | 3 mm | |
Hmotnost | 1,35 kg | |
Vhodné pro barevný kód | Xtric 125 | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 363016 125 | |
EAN / GTIN | 4062406221379 | |
Číslo výrobce | 363016 125 |