Nástavbová čelist standardní povlakovaná 125

Artiklové číslo: 363014 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

b1 125 mm
Výška čelistí h 38 mm
Výška h1 3 mm
Výška h2 18 mm
Délka čelistí l 66 mm
Délka l1 3 mm
Hmotnost 1,35 kg
Vhodné pro barevný kód Xtric 125
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363014 125
EAN / GTIN 4062406221362
Číslo výrobce 363014 125

Popis

Provedení:

Kombinované čelisti s ozubením Gripp a hladkou upínací plochou.
S potažením na hladké upínací ploše pro optimální přídržnou sílu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku