{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 25 mm | |
b1 | 50 mm | |
Výška čelistí h | 24 mm | |
Výška h1 | 3 mm | |
Výška h2 | 11 mm | |
Délka čelistí l | 40 mm | |
Délka l1 | 3 mm | |
Hmotnost | 0,18 kg | |
Vhodné pro barevný kód | Xtric 50 | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 363012 25C | |
EAN / GTIN | 4062406355609 | |
Číslo výrobce | 363012 25C |