{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
b1 | 80 mm | |
Výška čelistí h | 28 mm | |
Výška h1 | 3 mm | |
Výška h2 | 13 mm | |
Délka čelistí l | 50 mm | |
Délka l1 | 3 mm | |
Hmotnost | 0,45 kg | |
Vhodné pro barevný kód | Xtric 80 | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 363010 80 | |
EAN / GTIN | 4062406090524 | |
Číslo výrobce | 363010 80 |