Nástavbová čelist pro šířku čelisti 160 mm, hliník, Šířka čelistí: 300mm

Artiklové číslo: 362647 300
Sleva
7126,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška čelistí h 45 mm
Délka čelistí l 125,5 mm
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 362647 300
EAN / GTIN 4045197738196
Číslo výrobce 362647 300

Popis

Provedení:

Nástavbové čelisti v různých šířkách ze středně pevného eloxovaného hliníku, popř. cementační oceli.

Výhoda:

  • Použití čelistí nezávisle na výrobci. Výměna nástavbových čelistí Allmatic za Garant, za Röhm, za Gressel atd.
  • Přestrojení v nejkratší době − rychlá výměna nástavbových čelistí.
  • Prodloužení doby chodu díky minimálním dobám přestrojování.
  • Velmi flexibilní použití.

Funkce:

Rychlé a jednoduché nacvaknutí nástavbových čelistí na základní čelisti. Žádné zbytečné šroubování čelistí ve svěráku.

Použití:

Základní čelisti pro montáž na vhodný svěrák ve spojení s vhodnými rychlovýměnnými nástavbovými čelistmi.

Rozsah dodávky:

1 nástavbová čelist.

Poznámka:

Další velikosti na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku