Základní čelisti pro Allmatic LC/ TC/ NC8/ GARANT 125

Artiklové číslo: 362633 125
Sleva
12209,00 CZK
Nastavit cenu 2 ks (CZK 2626,00 / 1 ks)
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 362633 125
EAN / GTIN 4045197738264
Číslo výrobce 362633 125

Popis

Provedení:

Základní čelisti kalené (nitridované) (45 HRC).

Použití:

Základní čelisti pro montáž na vhodný svěrák ve spojení s vhodnými rychlovýměnnými nástavbovými čelistmi.

Vhodné pro:

Allmatic NC8 č. 360405 vel. 125,
GARANT č. 360465; 361290 vždy ve vel. 125,
GARANT LC č. 360510 vel. 125.

Rozsah dodávky:

1 pár základních čelistí.

Poznámka:

Základní čelisti pro další výrobce svěráků na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku