Čelist s polohovacími kolíky 125 mm

Artiklové číslo: 362622 125
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 362622 125
EAN / GTIN 4067263092179
Číslo výrobce 362622 125

Popis

Provedení:

  • Ocel kalená, teniferovaná, nitridovaná v plynném prostředí (tolerance ±0,01 mm).
  • Jednoduchá montáž na svěrák.
  • Mechanické zatlačování kolíků.
  • Ovládání stlačeného vzduchu prostřednictvím oboustranného ventilu.
  • Žádný rozdíl mezi pevnou a pohyblivou čelistí.
  • Potřebný tlak vzduchu 5,5 baru

Použití:

Rychlá výměna pro různé druhy obrábění.
  • Fixace polohy rychlá a s absolutně přesným opakováním.
  • Odpadá časově náročná manipulace s dosedacími lištami.

Vhodné pro:

GRESSEL Gripos GPS125, Gripos GPS125-VS, Gripos 2, Grepos-5S/5X-S, Grefors, S2 Duogrip, C2, Ecopos.
WNT NCG 125, DSG4 125, HDG2 125, H5G 125, ZSG4 125, ESG4 125.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku