Pár válečkových vtahovacích čelistí 160 mm

Artiklové číslo: 362460 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro šířku čelistí 160 mm
    Vhodné pro barevný kód TC; LC; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Basic; HiPo; NC8; Titan2 / TitanSense
    Druh produktu Čelisti pro svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 362460 160
    EAN / GTIN 4250364400428
    Číslo výrobce 6921034005131

    Popis

    Použití:

    Přídavné čelisti rozšiřují mnohonásobně možnosti použití. Hydraulické vyrovnávací čelisti pro vícenásobné upínání kulatiny nebo pro upínání obrobků s odchylkami povrchu na poptávku.

    Vhodné pro:

    GARANT NC č. 360510; 360465; 361290.
    HOLEX Č. 362010.
    ALLMATIC č. 362250362300 také se základní čelistí č. 361500361520 vhodné pro verzi NC8. Adaptérové čelisti č. 361600, 361620 vhodné také pro všechny NC verze.

    Poznámka:

    Upevňovací šrouby objednejte zvlášť, č. 362621 M10×23.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku