Nástavbová čelist Gripp 160 mm

Artiklové číslo: 362390 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šířku čelistí 160 mm
Šířka čelistí b 12 mm
Výška čelistí h 25 mm
Vhodné pro barevný kód TC; HiPo; LC; NC8; HD-Allmatic; HD-HOLEX; Titan 2
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 362390 160
EAN / GTIN 4062406241926
Číslo výrobce 362390 160

Popis

Provedení:

Vysoká přesnost při upínání. Přídavné čelisti mnohonásobně rozšiřují možnosti Vašeho svěráku. Optimalizovaný tvar zubů pro vysoké přídržné síly.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku