{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | palec | |
Rozsah upínání b | 0 mm - 232 mm | |
Upínací síla | 36 kN | |
Výška základního tělesa c +/- 0,012 | 73 mm | |
Výška čelistí C | 44,5 mm | |
Šířka čelistí A | 151 mm | |
Délka základního tělesa a | 427 mm | |
Šířka základního tělesa | 186 mm | |
L1 | 101,6 mm | |
L2 | 58,7 mm | |
L3 | 90,5 mm | |
Vzdálenost otvoru f | 98,4 mm | |
Rozměr klíče OK | 3/4 palec | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | NC-HOLEX | |
Brzdy rychloposuvu | ne | |
Vyměnitelná čelist | ano | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 362175 150I | |
EAN / GTIN | 4062406384098 | |
Číslo výrobce | 362175 150I |