Upínací vložky Gripp H

Artiklové číslo: 362151 H
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška v 7 mm
Šířka b 14,5 mm
Druh produktu Upínací vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 362151 H
EAN / GTIN 2050001946171
Číslo výrobce 4.22.01000 / G02

Popis

Použití:

U − Pro standardní materiál.
H − Pro velmi tvrdé materiály.
S − Pro měkké materiály.

Vhodné pro:

Předsazovací čelist s upínacími vložkami Gripp č. 362149.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku