Úhlová nástavbová čelist (kus) 150 mm

Artiklové číslo: 362132 150
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šířku čelistí 150 mm
Vhodné pro barevný kód Modulární HOLEX 150
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 362132 150
EAN / GTIN 4045197708281
Číslo výrobce 362132 150

Popis

Vhodné pro:

Modulární svěrák č. 362110.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku