Upínací čelist s prizmaty, druhá strana s podélnými drážkami 113 mm

Artiklové číslo: 362079 113
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šířku čelistí 113 mm
Vhodné pro barevný kód HD svěrák
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 362079 113
EAN / GTIN 2050001761132
Číslo výrobce 362079 113

Popis

Vhodné pro:

Vysokotlaký strojní svěrák č. 362075.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku