Pár stupňovitých lišt se systémem Click, kalená ocel, Pro typ: 125

Artiklové číslo: 361950 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Tloušťka l 3 mm
Výška v 35 mm
Vhodné pro barevný kód TC; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2 / TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8
Druh produktu Stupňovitá lišta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361950 125
EAN / GTIN 4250364401371
Číslo výrobce 6921185035042

Popis

Použití:

Pro upínání plochých obrobků a pro vrtání těsně u okrajů.

Materiál:

Kalená ocel.

Vhodné pro:

Pro přišroubování resp. přichycení na vysokou stranu na č. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku