Výkyvná čelist mobilní 125

Artiklové číslo: 361660 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Šířka čelistí b 124,4 mm
Výška čelistí h 39,5 mm
Délka čelistí l 84 mm
Vhodné pro barevný kód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2 / TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361660 125
EAN / GTIN 4250364400916
Číslo výrobce 6921684020042

Popis

Provedení:

Čelist pohyblivá, jednostranná s rýhováním.

Použití:

  • K upínání nerovnoběžných obrobků.
  • K upnutí stupňovitých lišt č. 361950; 361960; 361970.

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

NC8, Garant-NC, Titan.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.