{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 125 mm | |
Výška čelistí h | 39,5 mm | |
Výška h1 | 36,5 mm | |
Výška h2 | 39,5 mm | |
Délka čelistí l | 93,5 mm | |
Délka l1 | 4 mm | |
Pro typ | 125 | |
Vhodné pro barevný kód | LCV125G; Titan 2; Titan | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 361358 125 | |
Číslo výrobce | 6921834044031 |