Adaptérová deska pro nástavbovou čelist XTRIC pevná, Pro šířku čelistí b: 125mm

Artiklové číslo: 361294 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí b (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška v 20,5 mm
Délka l 88 mm
Vhodné pro barevný kód Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Druh produktu Adaptérová deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361294 125
EAN / GTIN 4067263708087
Číslo výrobce 361294 125

Popis

Provedení:

Kalený a broušený. Včetně upevňovacích šroubů.

Výhoda:

Existující upínače NC od firmy GARANT nebo Allmatic je možné použít s nástavbovými čelistmi XTRIC.

Použití:

Pro upínání nástavbových čelistí XTRIC vel. 125.

Materiál:

Kalená ocel.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 363010 125 až 363037 125.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku