Sada upínacích příložek 2dílné provedení 1

Artiklové číslo: 361289 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Upínka

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 361289 1
    EAN / GTIN 4250364404587

    Popis

    Provedení:

    Pro upevnění upínače na stůl stroje.

    Vhodné pro:

    Č. 361270

    Rozsah dodávky:

    2× upínka.

    Pozor:

    Pro upevnění upínacího prostředku ALLMATIC potřebujete 4 upínky (2×2 páry).

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku