Provedení:
- Optimální pro použití na obráběcích centrech s 5 osami.
- Konstantní upínací síla pomocí bezúdržbového teleskopického vřetena. Rušivá kontura zůstává beze změny.
- Výměna čelistí bez použití nástrojů pomocí rychloupínání.
- Standardní s upínacími otvory M10 25H6 pro upínací systém přes nulový bod s roztečí 200.
- Upínací síla 40 KN při 50 Nm lineární.
- Maximální flexibilita: Univerzální rychlovýměnná čelist pro různé aplikace, což zkracuje dobu vybavování a vyžaduje menší vynaložení síly. Kompatibilní s mobilními čelistmi CentroGrip, T-Rex, NC8 a TITAN 2 přes adaptér čelisti.
- Upínací sílu lze zjistit u všech kompatibilních čelistí pomocí integrované měřicí jednotky (vel. 125CONNECT) ve vřetenu. Vysílací rozsah až 20 m. Snadná a rychlá výměna baterie. Provozní teplota mezi 10 °C a 40 °C. QR kód pro rychlý přístup k technickým informacím, příslušenství, náhradním dílům a servisu na typovém štítku.
- Konvenční upínání a upínání Gripp s inteligentním sledováním upínací síly.
- Sledování upínací síly při upínání a při obrábění pomocí integrovaného elektronického měřicího systému. Zobrazení přímo na robustním displeji odolném proti stříkající vodě a prostřednictvím bezdrátového přenosu do koncového zařízení (přes Bluetooth (BLE)).
Rozsah dodávky:
Ruční klika, klíč Torx T10, průvodce rychlým spuštěním.
Zvláštní příslušenství:
Momentový klíč č.
656050 vel. 120, 6hranný nástavec šroubováku č.
643229 vel. 10, nástavbové čelisti č.
361275 −
361285, upínky č.
361289, upínací čep č.
360025 vel. 25M10 nebo 25M10/138; adaptér čelisti č.
361285, Gripp lišta č.
361280, prodloužení vřetena č.
361287. Další příslušenství na poptávku.