{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 70 mm | |
b1 | 120 mm | |
Výška h1 | 31,1 mm | |
Provedení | Hliník | |
Vhodné pro barevný kód | TeleCentric | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 361262 A | |
Číslo výrobce | 6921544081031 |