Čelist 64 mm, pro T-Rex pevná 125

Artiklové číslo: 361220 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro typ 125
    Šířka čelistí b 116 mm
    Šířka b1 64 mm
    Výška čelistí h 45 mm
    Výška h2 14 mm
    Délka čelistí l 67 mm
    n1 37 mm
    Rozsah upnutí S1 21 − 68 mm
    Rozsah upnutí S2 66 − 138 mm
    Rozsah upnutí S3 131 − 209 mm
    Vhodné pro barevný kód T-Rex
    Druh produktu Čelisti pro svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 361220 125
    EAN / GTIN 4250364400732
    Číslo výrobce 6921884040140

    Popis

    Použití:

    Pro upínání od malých do středně velkých obrobků. Upínání polotovarů pomocí 2 nastavitelných upínacích vložek. Hladké upínací plochy pro upínání předobrobených součástí.

    Vhodné pro:

    Pevné čelisti pro T-Rex č. 361202.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku