{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 118 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 34 mm | |
Výška čelistí h | 26 mm | |
Výška h1 | 23 mm | |
Výška h2 | 16 mm | |
Výška h3 | 14 mm | |
Délka čelistí l | 60,6 mm | |
Stupeň s | 4 mm | |
Pro typ | 125 | |
Vhodné pro barevný kód | T-Rex; Centro Gripp | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 361218 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402309 | |
Číslo výrobce | 6921534036931 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací čelist, pro T-Rex / Centro Gripp mobilní 125
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
8 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
9 384,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
14 535,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
10 455,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka čelistí b | 118 | 125 | 125 | |
Výška čelistí h | 26 | 40 | 40 | |
Délka čelistí l | 60,6 | 78,5 | 78,5 | |
Výška h1 | 23 | 40 | ||
Vhodné pro barevný kód | T-Rex ;Centro Gripp | Xpent1-2 | Xpent1-2 | LCV125G ;Titan2 / TitanSense ;Titan |
Stupeň s | 4 | |||
Druh produktu | Čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák |